トロ函

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14742517 品番 20270100BL502
参考基準価格(税別)¥4,720 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
種別B型-2 容量(L)26 外寸法・幅(mm)- 外寸法・奥行(mm)- 外寸法・高さ(mm)- 有効内寸法・幅(mm)- 有効内寸法・奥行(mm)- 有効内寸法・高さ(mm)- ライトブルー 名入れなし 適合(嵌合)トロ函Bシリーズ 材質PE 有効内寸(mm)575×350×116 外寸(mm)635×393×137 内寸(mm)585×360×126 フタなし 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])27.0(2750)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜7までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量8以上のご注文無料
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14743138
2022-09-21
用途:
側溝掃除用

底面、側面に丁度いい孔が空いているので排水性良く使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ネスティング型コンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/817/
2022-12-15

「コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする