KF95150N 空調風神服 半袖ブルゾン (服のみ) (KF95150N) サンエス 14742607 KF95150N 空調風神服 半袖ブルゾン (服のみ) (KF95150N) サンエス 14742607

空調風神服 半袖ブルゾン (服のみ) (KF95150N)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 14742607 品番 KF95150N
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ミリタリーテイストが人気の使いやすい高機能シリーズ!洗濯耐久性にも優れたウェアでシワになりにくいのが特徴です。帯電防止素材。首調整ゴム・両胸ポケット・左胸ファスナーポケット・左袖ペン差し(二重)・両脇ポケット・保冷剤用メッシュポケット・左内側バッテリーポケット・ファン用リング(TPU)・袖口Wボタン 有
防風性高い素材使用、シワになりにくい

6シルバー サイズL 胸囲(cm)120 混率(%)交織トロピカル(ポリエステル75・綿25) 肩幅(cm)52 袖丈(cm)25 着丈(cm)66 機能空気の漏れにくいランヤード、ファン落下帽子ネット付き
注意
※ファン・バッテリーは別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする