サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の ボトルコンテナ
ボトルクレート
(2件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14742815
品番
20290000YE201
参考基準価格(税別)
¥4,330
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
435×300×265
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
64×64×247
色
イエロー
圧縮荷重(kN[kgf])
27.8[2840]
ボトル収容量
300〜360ml清酒瓶Φ64 ×24本用
フタの有無
なし
材質
PE
名入れ
なし
用途
300〜360ml清酒瓶Φ64 ×24本用
種別
#350-2-24
有効内寸(mm)
64×64×247
外寸(mm)
435×300×265
内寸(mm)
406×271×257
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量10以上のご注文
無料
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量11〜20までのご注文(数量1につき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量21以上のご注文(数量1につき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量11〜20までのご注文(数量1につき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量21以上のご注文(数量1につき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量11〜20までのご注文(数量1につき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量21以上のご注文(数量1につき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800