サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の キッチン・調理用品
サンコー(三甲)の バット・番重・コンテナ
サンコー(三甲)の 番重・コンテナ本体
ばんじゅう
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14742876
品番
20300100BL503
参考基準価格(税別)
¥3,830
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
容量(L)
29.2
色
ブルー
材質
PP
名入れ
なし
適合
ばんじゅうフタ、ばんじゅうフタ(透明)、ばんじゅうマドフタ、(嵌合)ばんじゅうAシリーズ、SNコンテナーC#36Y、サンボックス#54
種別
E
有効内寸(mm)
527×341×152
外寸(mm)
573×386×170
内寸(mm)
534×348×160
フタ
なし
底形状
その他
圧縮荷重(kN[kgf])
8.77(895)
嵌合商品
サンボックス #28-7
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量6以上のご注文
無料
北海道地方
数量1〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量7〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量13〜18までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
数量19〜24までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量25以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量7〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量13〜18までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
沖縄地方
数量19〜24までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
沖縄地方
数量25以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量7〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量13〜18までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量19〜24までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
離島
数量25以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000