SNコンテナー B#35

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー/ライトブルー 注文コード14743515 品番20370000BL503BL511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,260
この商品は色・関連資料・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)37 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)548×391×243 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)439×339×219 ブルー/ライトブルー スタッキング フタの有無別売 タイプベタ目 材質PP 内寸(mm)464×355×236 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])26.4(2690) ネスティング高さ(mm)100 適合カード差し3型、34型(ワンタッチ式)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14743515 20370000BL503BL511 86235344 20370000BL503BL511 SNコンテナー B#35 サンコー(三甲) SNコンテナー B#35 サンコー(三甲) 1個 6,898 税込7,588 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする