20390102GL802 大型トロ函(バケットE) サンコー(三甲) 容量38.6L 14743795

大型トロ函(バケットE)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 ライトグレー 注文コード14743795 品番20390102GL802
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,440
この商品は色・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)38.6 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)634×402×211 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)565×326×186 ライトグレー タイプベタ目 仕様(カード差し取付面)両短辺 適合トロ函フタ、(嵌合)大型トロ函-4 材質PE 高さ(mm)(ネスティング)84 有効内寸(mm)565×326×186 外寸(mm)634×402×211 内寸(mm)590×358×200 フタなし 底形状その他 圧縮荷重(kN[kgf])9.30(950) ネスティング高さ(mm)84 適合カード差し3型 スタッキング 嵌合商品大型トロ函-4 ハンドル無し
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14743795 20390102GL802 14743768 20390102GL802 大型トロ函(バケットE) サンコー(三甲) 大型トロ函(バケットE) サンコー(三甲) 1個 7,998 税込8,798 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ネスティング型コンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/817/
2022-12-15

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする