サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の 2色コンテナ
SNコンテナー B#59 水抜孔無し
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14744504
品番
20590000BL503BL511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,210
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
59.1
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
625×398×306
色
ブルー/ライトブルー
材質
PP
有効内寸(mm)
563×336×288
外寸(mm)
625×398×306
内寸(mm)
580×353×300
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
12.05(1230)
ネスティング高さ(mm)
153
適合カード差し
9M型(ワンタッチ式)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
14744504
20590000BL503BL511
86235563
20590000BL503BL511
SNコンテナー B#59 水抜孔無し
サンコー(三甲)
1個
¥
7,798
税込
¥
8,578
注文コードが変更になりました。