サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の 2色コンテナ
SNコンテナー B#60(底面水抜孔無)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14744529
品番
20600400GL802GL803
参考基準価格(税別)
¥8,650
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
59.6
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
658×448×255
色
ライトグレー/グレー
名入れ
なし
材質
PP
有効内寸(mm)
600×390×237
外寸(mm)
658×448×255
内寸(mm)
615×405×247
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
9.02(920)
ネスティング高さ(mm)
129
適合カード差し
19型(ワンタッチ式)、16M型(ワンタッチ式)
嵌合商品
SNコンテナー B#53(底面水抜孔無)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません