サンクレット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)120 注文コード14744775 品番21200001GL802
参考基準価格(税別)¥17,650 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は容量・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)120 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)703×546×427 ライトグレー 名入れなし 仕様(カード差し取付面)両短辺 適合(嵌合)サンバケット#120N、サンクレット#30F、サンクレット#50F 種別#120 材質PP 高さ(mm)(ネスティング)106 タイプフタによりスタッキング 有効内寸(mm)600×469×395 外寸(mm)703×546×427 内寸(mm)639×508×404 機構フタ全面にラベル剥離用線シボ面有 フタあり 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940) ネスティング高さ(mm)106 適合カード差し10型(ワンタッチ式) スタッキング 嵌合商品サンバケット 120N
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする