サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の 2色コンテナ
SNコンテナー B#161
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14744879
品番
21610000BL503BL511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥29,980
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
161
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
840×540×525
色
ブルー/ライトブルー
材質
PP
有効内寸(mm)
725×462×465
外寸(mm)
840×540×525
内寸(mm)
745×482×485
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
26.5(2700)
ネスティング高さ(mm)
264
適合カード差し
9S型(ワンタッチ式)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
14744879
21610000BL503BL511
86235012
21610000BL503BL511
SNコンテナー B#161
サンコー(三甲)
1個
¥
27,980
税込
¥
30,778
注文コードが変更になりました。