KF92520-KS034 空調風神服 高視認半袖ブルゾン(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92520) サンエス 14744951 KF92520-KS034 空調風神服 高視認半袖ブルゾン(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92520) サンエス 14744951 KF92520-KS034 空調風神服 高視認半袖ブルゾン(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92520) サンエス 14744951 KF92520-KS034 空調風神服 高視認半袖ブルゾン(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92520) サンエス 14744951 KF92520-KS034 空調風神服 高視認半袖ブルゾン(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92520) サンエス 14744951 KF92520-KS034 空調風神服 高視認半袖ブルゾン(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92520) サンエス 14744951

空調風神服 高視認半袖ブルゾン(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92520)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ5L 30蛍光オレンジ 注文コード14744951 品番KF92520-KS034
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,280
この商品はサイズ・色など16種類から選べます 他の種類を見る

より安全に!高視認安全服リニューアル!▲360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)▲脇ファン仕様▲背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) 30蛍光オレンジ サイズ5L 胸囲(cm)148 混率(%)オックス ポリエステル100 着丈(cm)72 機能脇ファン使用、反射材使用 裄丈(cm)56
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする