曜日別特売
40021200RE405 朱塗樽 サンコー(三甲) 14745353

朱塗樽

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
内容量1個容量(L)2.2種別2K注文コード14745353品番40021200RE405
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥595
種別2K材質PE容量(L)2.2内径(Φmm)153レッド仕様(切り欠き)3外寸(mm)Φ167×139内寸(mm)Φ153×128
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※本体のみです。フタは付属しておりません。
※個人宅への配送不可商品です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~99までのご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
全国数量100以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする