storage スチールマルチボックス

storage スチールマルチボックス - CAPTAIN STAGstorage スチールマルチボックス - CAPTAIN STAGstorage スチールマルチボックス - CAPTAIN STAGstorage スチールマルチボックス - CAPTAIN STAGstorage スチールマルチボックス - CAPTAIN STAGstorage スチールマルチボックス - CAPTAIN STAG

東洋スチールとCAPTAIN STAGとのコラボ商品です。手にやさしい継ぎ目のない絞りタイプで丈夫なスチール製のツールボックス。角がない丸ハンドルを採用し優れた耐久性と機能性を備える。軽量で手軽な手持ちタイプで工具や裁縫道具の収納におすすめ。蓋が山型設計なのでたっぷり収納可能。工具収納はもちろんDIY、アウトドア、インテリアなど様々な用途で使えます。アウトドアに。バーナーやクッカーの収納に。コーヒー道具や工具箱など色々な収納に。

材質
鉄
質量(g)
1060
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
349×139×72
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
373×164×124
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
UW-1551 7746327177463271UW-1551アーミーグリーン
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
UW-1552 7746328077463280UW-1552アイボリー
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
UW-1550 7746328977463289UW-1550ブラック
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする