KF92522-KS034 空調風神服 高視認ベスト(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92522) サンエス 14745450 KF92522-KS034 空調風神服 高視認ベスト(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92522) サンエス 14745450 KF92522-KS034 空調風神服 高視認ベスト(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92522) サンエス 14745450 KF92522-KS034 空調風神服 高視認ベスト(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92522) サンエス 14745450 KF92522-KS034 空調風神服 高視認ベスト(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92522) サンエス 14745450 KF92522-KS034 空調風神服 高視認ベスト(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92522) サンエス 14745450

空調風神服 高視認ベスト(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92522)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 14745450 品番 KF92522-KS034
参考基準価格(税別)¥30,280 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

より安全に!高視認安全服リニューアル!▲360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)▲脇ファン仕様▲背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) 10蛍光イエロー サイズS 胸囲(cm)108 混率(%)オックス ポリエステル100 肩幅(cm)42 着丈(cm)64 機能脇ファン使用、反射材使用
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする