前
サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調風神服 高視認ベスト(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92522)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14745486
品番
KF92522-KS034
参考基準価格(税別)
¥30,280
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
より安全に!高視認安全服リニューアル!▲360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)▲脇ファン仕様▲背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)
色
10蛍光イエロー
サイズ
3L
胸囲(cm)
128
混率(%)
オックス ポリエステル100
肩幅(cm)
50
着丈(cm)
72
機能
脇ファン使用、反射材使用
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。