※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)フタは付属しておりません。

M樽 漬物樽

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14745694 品番 40080100CL202
参考基準価格(税別)¥932 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
容量(L)7.8 クリーム 外寸(mm)274×217×245 内寸(mm)245×195×PE 仕様(切り欠き)4 種別8K-4 材質PE タイプフタによりスタッキング
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※本体のみです。フタは付属しておりません。
※個人宅への配送不可商品です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜49までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量50以上のご注文無料
北海道地方数量1〜50までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量51〜100までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量101〜150までのご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
北海道地方数量151〜200までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量201以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1〜50までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量51〜100までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量101〜150までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
沖縄地方数量151〜200までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
沖縄地方数量201以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1〜50までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量51〜100までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量101〜150までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
離島数量151〜200までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
離島数量201以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14745579
2024-03-14
用途:
船釣りのお客さまの餌入れに使用
とものまる 様 (農・林・水産業)

しっかりとした作りで満足しました。長期間海上での使用にも耐えうると思います。

対象商品:
14745703
2021-11-18
用途:
部品等の洗浄、保管
製造業

非常に作りがしっかりしていて安定感があり、耐久性も高い。
以前に購入したものがとても良かったので、リピ買いした。
やはりサンコーの商品はモノが違うと感心している。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする