KF95100N-KS034 空調風神服 長袖ブルゾン(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF95100N) サンエス 14745836 KF95100N-KS034 空調風神服 長袖ブルゾン(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF95100N) サンエス 14745836 KF95100N-KS034 空調風神服 長袖ブルゾン(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF95100N) サンエス 14745836 KF95100N-KS034 空調風神服 長袖ブルゾン(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF95100N) サンエス 14745836 KF95100N-KS034 空調風神服 長袖ブルゾン(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF95100N) サンエス 14745836 KF95100N-KS034 空調風神服 長袖ブルゾン(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF95100N) サンエス 14745836

空調風神服 長袖ブルゾン(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF95100N)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 14745836 品番 KF95100N-KS034
参考基準価格(税別)¥24,780 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ミリタリーテイストが人気の使いやすい高機能シリーズ!洗濯耐久性にも優れたウェアでシワになりにくいのが特徴です。帯電防止素材。首調整ゴム・両胸ポケット・左胸ファスナーポケット・左袖ペン差し(二重)・両脇ポケット・保冷剤用メッシュポケット・左内側バッテリーポケット・ファン用リング(TPU)・袖口Wボタン 有
防風性高い素材使用、シワになりにくい

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) 21カーキー サイズL 胸囲(cm)120 混率(%)交織トロピカル(ポリエステル75・綿25) 肩幅(cm)52 袖丈(cm)56 着丈(cm)66 機能空気の漏れにくいランヤード、ファン落下帽子ネット付き
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする