KF95150N-KS034 空調風神服 半袖ブルゾン(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF95150N) サンエス 14745985 KF95150N-KS034 空調風神服 半袖ブルゾン(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF95150N) サンエス 14745985 KF95150N-KS034 空調風神服 半袖ブルゾン(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF95150N) サンエス 14745985 KF95150N-KS034 空調風神服 半袖ブルゾン(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF95150N) サンエス 14745985 KF95150N-KS034 空調風神服 半袖ブルゾン(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF95150N) サンエス 14745985 KF95150N-KS034 空調風神服 半袖ブルゾン(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF95150N) サンエス 14745985

空調風神服 半袖ブルゾン(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF95150N)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ4L 6シルバー 注文コード14745985 品番KF95150N-KS034
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,380
この商品はサイズ・色など18種類から選べます 他の種類を見る

ミリタリーテイストが人気の使いやすい高機能シリーズ!洗濯耐久性にも優れたウェアでシワになりにくいのが特徴です。帯電防止素材。首調整ゴム・両胸ポケット・左胸ファスナーポケット・左袖ペン差し(二重)・両脇ポケット・保冷剤用メッシュポケット・左内側バッテリーポケット・ファン用リング(TPU)・袖口Wボタン 有
防風性高い素材使用、シワになりにくい

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) 6シルバー サイズ4L 胸囲(cm)140 混率(%)交織トロピカル(ポリエステル75・綿25) 肩幅(cm)58 袖丈(cm)28 着丈(cm)70 機能ファン落下帽子ネット付き、空気の漏れにくいランヤード
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする