サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の 折りたたみコンテナ
オリコン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
57.7
注文コード
14746096
品番
55015000YE305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,650
この商品は
容量・フタの有無・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
オリコン55,75Bシリーズ
圧縮荷重(kN[kgf])
55B:25.5(2599)
55B(2):17.09(1744)
容量(L)
57.7
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
651×442×249
色
イエロー
折りたたみ時高さ(mm)
77
名入れ
なし
仕様
(カード差し取付面)両長辺43、60型 両短辺21型
適合
オリコン55、75フタ
種別
55B
材質
PP
タイプ
FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)
600×404×228
外寸(mm)
651×442×249
内寸(mm)
600×407×237
機構
短辺中央及び長辺の一部にラベル剥離用シボ面有
底形状
斜格子リブ
適合カード差し
21型(ワンタッチ式)、43型(ワンタッチ式)、60型(ワンタッチ式)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
14746096
55015000YE305
86239203
55015000YE305
オリコン55B 黄
サンコー(三甲)
1個
¥
9,598
税込
¥
10,558
注文コードが変更になりました