サンクレットオリコン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14746114 品番 55058000BL512
参考基準価格(税別)¥10,120 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

オールプラスチック製、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ

容量(L)50.4 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×334 ライトブルー フタの有無あり 折りたたみ時高さ(mm)95 名入れなし 仕様(カード差し取付面)両長辺144型 両短辺21型、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、オリコン51B、オリコン51B(透明)、オリコン51B-B(透明)、オリコン51B-B、オリコンP31B(透明)、オリコンP31B 種別L51B 材質PP タイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング 有効内寸(mm)493×335×305 外寸(mm)530×366×334 内寸(mm)494×336×305 機構両長短辺及びフタにラベル剥離用シボ面有、上枠短辺コーナー部片側にラベル剥離用リブ有、インシュロックによるフタの封印及び短辺の固定が可能 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])7.64(780) 適合カード差し21型(ワンタッチ式) 嵌合商品オリコン P31B
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする