オリコン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)35.3 フタの有無なし 注文コード14746349 品番55220000TMYE
参考基準価格(税別)¥7,250 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は容量・フタの有無・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

オリコン55,75Bシリーズ

容量(L)35.3 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)440×318×326 透明/イエロー フタの有無なし 折りたたみ時高さ(mm)85 名入れなし 仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ 適合オリコン28B、38Bフタ 種別38B (2) 材質PP タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー) 有効内寸(mm)406×283×307 外寸(mm)440×318×326 内寸(mm)406×283×316 機構両短側面にシボ面有 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])5.15(525) 適合カード差し21型(ワンタッチ式)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする