空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(ハイパワーファン(ななめタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92501)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 14746579 品番 KF92501-KS035
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア。▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲天巾と衿の改良により首から抜ける風量が増大。▲脇ファンで初フルハーネスに対応。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023) 1ベージュ サイズ5L 胸囲(cm)146 肩幅(cm)57 袖丈(cm)61 着丈(cm)73 機能【1】脇ファン初フルハーネス対応【2】UVカット【3】遮熱 素材タフタ(チタン加工)ポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする