※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の 折りたたみコンテナ
オリコン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
51.5
注文コード
14746586
品番
55445000BL504
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,440
この商品は
容量・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
51.5
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×325
色
ブルー
フタの有無
なし
折りたたみ時高さ(mm)
86
仕様
(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、オリコン51B-B(透明)、オリコン51B-B、オリコンP31B(透明)、オリコンP31B
適合
オリコン51Bフタ
種別
51B
材質
PP
タイプ
FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)、透明もあり、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ
有効内寸(mm)
491×334×305
外寸(mm)
530×366×325
内寸(mm)
494×336×314
機構
両長側、両短側面全面(上枠を除く)にシボ面有
底形状
斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
7.35(750)
適合カード差し
21型(ワンタッチ式)
嵌合商品
オリコン P31B
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
14746586
55445000BL504
14746577
55445000BL504
オリコン
サンコー(三甲)
1個
¥
6,998
税込
¥
7,698
注文コードが変更になりました。