空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(ハイパワーファン(ななめタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92501)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ3L 3ネイビー 素材タフタ(チタン加工)ポリエステル100% 注文コード14746631 品番KF92501-KS035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,000
この商品はサイズ・色・素材など35種類から選べます 他の種類を見る

首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア。▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲天巾と衿の改良により首から抜ける風量が増大。▲脇ファンで初フルハーネスに対応。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023) 3ネイビー サイズ3L 胸囲(cm)130 肩幅(cm)53 袖丈(cm)63 着丈(cm)73 機能【1】脇ファン初フルハーネス対応【2】UVカット【3】遮熱 素材タフタ(チタン加工)ポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14746631 KF92501-KS035 14749948 KF92501-KS036 空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92501) サンエス 空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92501) サンエス 1セット 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする