※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

55547000BL504 オリコン サンコー(三甲) 14746717 55547000BL504 オリコン サンコー(三甲) 14746717 55547000BL504 オリコン サンコー(三甲) 14746717 55547000BL504 オリコン サンコー(三甲) 14746717

オリコン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)19.4 注文コード14746717 品番55547000BL504
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,140
この商品は容量など58種類から選べます 他の種類を見る

オールプラスチック製

容量(L)19.4 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)560×193×240 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)518×163×222 ブルー フタの有無なし 折りたたみ時高さ(mm)82 名入れなし 仕様(カード差し取付面)両長辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、オリコン51B、オリコン51B(透明)、オリコン51B-B(透明)、オリコン51B-B、オリコンP31B(透明)、オリコンP31B 種別EP20B-2 材質PP タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー) 有効内寸(mm)518×163×222 外寸(mm)560×193×240 内寸(mm)518×163×230 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])11.77(1200) 適合カード差し125型(ワンタッチ式)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量10以上のご注文無料
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする