※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の 折りたたみコンテナ
オリコン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14746753
品番
55611000BL504
参考基準価格(税別)
¥5,950
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
オールプラスチック製
容量(L)
56.6
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
600×400×290
色
ブルー
フタの有無
なし
折りたたみ時高さ(mm)
72
名入れ
なし
適合
(嵌合)リーフオリコンシリーズ、オリコンEP11A、オリコンEP33AB-B、SNコンテナーC#35W、ディスプレイオリコン6416、EPボックス#40-2
種別
EP57A-B
材質
PP
タイプ
FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)
570×370×269
外寸(mm)
600×400×290
内寸(mm)
570×370×279
機構
両長辺中央部ラベル剥離用シボ面有
底形状
斜格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
8.71(888)
嵌合商品
ディスプレイオリコン 6416
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量5以上のご注文
無料
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません