サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の 折りたたみコンテナ
サンクレットオリコン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14747094
品番
55783000TMYE
参考基準価格(税別)
¥12,770
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
オリコン55,75Bシリーズ
容量(L)
74.1
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
649×439×338
色
透明/イエロー
フタの有無
あり
折りたたみ時高さ(mm)
85
名入れ
なし
仕様
(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ
種別
P76B-B
材質
PP
タイプ
FOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング、オールプラスチック製
有効内寸(mm)
600×405×305
外寸(mm)
649×439×338
内寸(mm)
600×406×305
機構
フタ上面ラベル剥離用線シボ面有 インシュロックによる封印可能
底形状
斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
13.92(1420)
適合カード差し
21型(ワンタッチ式)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません