前
サンエス
空調風神服 チタン加工ベスト(ハイパワーファン(ななめタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92502)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ
S
M
LL
3L
5L
L
S
4L
色
1ベージュ
1ベージュ
3ネイビー
6シルバー
7グリーン
全35種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14747148
品番
KF92502-KS035
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア。▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲天巾と衿の改良により首から抜ける風量が増大。▲脇ファンで初フルハーネスに対応。
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023)
色
1ベージュ
サイズ
S
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
42
着丈(cm)
65
機能
【1】脇ファン初フルハーネス対応【2】UVカット【3】遮熱
素材
タフタ(チタン加工)ポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。