※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペタンコ

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14747155 品番 55855000BL504
参考基準価格(税別)¥6,950 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

オールプラスチック製、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ

容量(L)34.1 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×232 ブルー フタの有無あり 折りたたみ時高さ(mm)67 名入れなし 仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、マドコンHBC-51B-B、サンクレットオリコンHB-31B、サンクレットオリコンHB-51B、マドコンHBC-51B-D 種別C-30B 材質PP タイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング 有効内寸(mm)493×335×207 外寸(mm)530×366×232 内寸(mm)494×336×207 機構4側面及び上枠短側面コーナー部、フタ上面にラベル剥離用シボ面有 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])5.38(549) 適合カード差し21型(ワンタッチ式) 嵌合商品マドコン HBC-51B-D
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量5以上のご注文無料
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14747155
2021-10-04
用途:
資材の仕分け・保管
医療・福祉・介護関連業

折りたたみができ、ある程度強度があるので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする