※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンクリーンボックスH40

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14747216 品番 60400101GR603
参考基準価格(税別)¥5,520 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
種別H40 材質PP グリーン 容量(L)40 有効内寸(mm)370×230×460 外寸(mm)455×310×505 内寸(mm)392×251×450 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
全国数量3以上のご注文無料
北海道地方数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量4〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
北海道地方数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥36,000 / 税込 ¥39,600
北海道地方数量10〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥48,000 / 税込 ¥52,800
北海道地方数量13以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
沖縄地方数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量4〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
沖縄地方数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥90,000 / 税込 ¥99,000
沖縄地方数量10〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥120,000 / 税込 ¥132,000
沖縄地方数量13以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥150,000 / 税込 ¥165,000
離島数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量4〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
離島数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥90,000 / 税込 ¥99,000
離島数量10〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥120,000 / 税込 ¥132,000
離島数量13以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥150,000 / 税込 ¥165,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする