サンクリーンボックス4型

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14747225 品番 60600000GL803
参考基準価格(税別)¥6,570 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
容量(L)60 グレー 名入れなし 種別4型 材質PE 外寸(mm)410×410×490 内寸(mm)380×380×487 フタの種類オープン式 商品タイプ本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
全国数量5以上のご注文無料
北海道地方数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量6〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
北海道地方数量11〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥36,000 / 税込 ¥39,600
北海道地方数量16〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥48,000 / 税込 ¥52,800
北海道地方数量21以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
沖縄地方数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量6〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
沖縄地方数量11〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥90,000 / 税込 ¥99,000
沖縄地方数量16〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥120,000 / 税込 ¥132,000
沖縄地方数量21以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥150,000 / 税込 ¥165,000
離島数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量6〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
離島数量11〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥90,000 / 税込 ¥99,000
離島数量16〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥120,000 / 税込 ¥132,000
離島数量21以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥150,000 / 税込 ¥165,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14747225
2023-01-09
用途:
家具内用

webページの掲載写真とサイズに間違いなく、短納期で納品いただきとても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする