※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の ゴミ箱
サンコー(三甲)の 分別用ゴミ箱
サンコー(三甲)の 分別用ゴミ箱本体
サンクリーンボックス#70
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14747268
品番
60730100GLMES
参考基準価格(税別)
¥5,990
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
外寸(mm)
482×352×550
内寸(mm)
416×286×537
色
Bグレー
容量(L)
71
材質
PP
名入れ
なし
種別
#70
商品タイプ
本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量5以上のご注文
無料
北海道地方
数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量6〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
北海道地方
数量11〜15までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
北海道地方
数量16〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
北海道地方
数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量6〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量11〜15までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量16〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量6〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量11〜15までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量16〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500