サンコー(三甲)
テンバコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(10個)
名入れ
なし
なし
あり
色
ブルー
ブルー
イエロー
クリーム
ライトグレー
ダークグレー
グレー
ライトブルー
グリーン
容量(L)
81.4
81.4
81.4
10.5
13.6
19.6
61.5
39
35.5
29.9
26
18.2
13.1
28.5
24.6
75
91.7
77.7
41.8
39.4
38.2
36.1
30.6
26.1
27.2
28.8
27
24.2
22.2
14.4
13
10.8
1.3
59.2
42.7
全90種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14747627
品番
67300200BL16
参考基準価格(税別)
¥9,860
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
容量(L)
81.4
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
552×552×320
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
510×510×302
色
ブルー
名入れ
なし
仕様
(カード差し取付面)両短辺
種別
80
材質
PP
タイプ
3ツ組可能
内寸(mm)
515×515×310
フタ
なし
底形状
斜格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
552×552×320
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
510×510×302
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る