KF92520G-KS035 空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(ハイパワーファン(ななめタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92520G) サンエス 14748295 KF92520G-KS035 空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(ハイパワーファン(ななめタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92520G) サンエス 14748295 KF92520G-KS035 空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(ハイパワーファン(ななめタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92520G) サンエス 14748295 KF92520G-KS035 空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(ハイパワーファン(ななめタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92520G) サンエス 14748295 KF92520G-KS035 空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(ハイパワーファン(ななめタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92520G) サンエス 14748295 KF92520G-KS035 空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(ハイパワーファン(ななめタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92520G) サンエス 14748295

空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(ハイパワーファン(ななめタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92520G)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 14748295 品番 KF92520G-KS035
参考基準価格(税別)¥33,200 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

より安全に!高視認安全服リニューアル!▲360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)▲脇ファン仕様▲背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様▲フルハーネス対応

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023) 10蛍光イエロー サイズM 胸囲(cm)116 着丈(cm)66 機能【1】脇ファン使用【2】反射材使用【3】フルハーネス対応 裄丈(cm)47 素材オックス ポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする