KF92522-KS035 空調風神服 高視認ベスト(ハイパワーファン(ななめタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92522) サンエス 14748810 KF92522-KS035 空調風神服 高視認ベスト(ハイパワーファン(ななめタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92522) サンエス 14748810 KF92522-KS035 空調風神服 高視認ベスト(ハイパワーファン(ななめタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92522) サンエス 14748810 KF92522-KS035 空調風神服 高視認ベスト(ハイパワーファン(ななめタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92522) サンエス 14748810 KF92522-KS035 空調風神服 高視認ベスト(ハイパワーファン(ななめタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92522) サンエス 14748810 KF92522-KS035 空調風神服 高視認ベスト(ハイパワーファン(ななめタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92522) サンエス 14748810

空調風神服 高視認ベスト(ハイパワーファン(ななめタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92522)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ3L 10蛍光イエロー 注文コード14748810 品番KF92522-KS035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,200
この商品はサイズ・色など16種類から選べます 他の種類を見る

より安全に!高視認安全服リニューアル!▲360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)▲脇ファン仕様▲背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023) 10蛍光イエロー サイズ3L 胸囲(cm)128 肩幅(cm)50 着丈(cm)72 機能【1】脇ファン使用【2】反射材使用 素材オックス ポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14748810 KF92522-KS035 14752127 KF92522-KS036 空調風神服 高視認ベスト(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92522) サンエス 空調風神服 高視認ベスト(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92522) サンエス 1セット 30,980 税込34,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする