KF95100N-KS035 空調風神服 長袖ブルゾン(ハイパワーファン(ななめタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF95100N) サンエス 14749151 KF95100N-KS035 空調風神服 長袖ブルゾン(ハイパワーファン(ななめタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF95100N) サンエス 14749151 KF95100N-KS035 空調風神服 長袖ブルゾン(ハイパワーファン(ななめタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF95100N) サンエス 14749151 KF95100N-KS035 空調風神服 長袖ブルゾン(ハイパワーファン(ななめタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF95100N) サンエス 14749151 KF95100N-KS035 空調風神服 長袖ブルゾン(ハイパワーファン(ななめタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF95100N) サンエス 14749151 KF95100N-KS035 空調風神服 長袖ブルゾン(ハイパワーファン(ななめタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF95100N) サンエス 14749151

空調風神服 長袖ブルゾン(ハイパワーファン(ななめタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF95100N)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズM 注文コード14749151 品番KF95100N-KS035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,700
この商品はサイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

ミリタリーテイストが人気の使いやすい高機能シリーズ!洗濯耐久性にも優れたウェアでシワになりにくいのが特徴です。帯電防止素材。首調整ゴム・両胸ポケット・左胸ファスナーポケット・左袖ペン差し(二重)・両脇ポケット・保冷剤用メッシュポケット・左内側バッテリーポケット・ファン用リング(TPU)・袖口Wボタン 有
【1】防風性高い素材使用【2】シワになりにくい

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023) 材質【交織トロピカル】ポリエステル75%・綿25% 21カーキー サイズM 胸囲(cm)116 肩幅(cm)50 袖丈(cm)54 着丈(cm)64 機能【1】ファン落下帽子ネット付き【2】空気の漏れにくいランヤード
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14749151 KF95100N-KS035 14752468 KF95100N-KS036 空調風神服 長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF95100N) サンエス 空調風神服 長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF95100N) サンエス 1セット 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする