KF95150N-KS035 空調風神服 半袖ブルゾン(ハイパワーファン(ななめタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF95150N) サンエス 14749291 KF95150N-KS035 空調風神服 半袖ブルゾン(ハイパワーファン(ななめタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF95150N) サンエス 14749291 KF95150N-KS035 空調風神服 半袖ブルゾン(ハイパワーファン(ななめタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF95150N) サンエス 14749291 KF95150N-KS035 空調風神服 半袖ブルゾン(ハイパワーファン(ななめタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF95150N) サンエス 14749291 KF95150N-KS035 空調風神服 半袖ブルゾン(ハイパワーファン(ななめタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF95150N) サンエス 14749291 KF95150N-KS035 空調風神服 半袖ブルゾン(ハイパワーファン(ななめタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF95150N) サンエス 14749291

空調風神服 半袖ブルゾン(ハイパワーファン(ななめタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF95150N)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 14749291 品番 KF95150N-KS035
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ミリタリーテイストが人気の使いやすい高機能シリーズ!洗濯耐久性にも優れたウェアでシワになりにくいのが特徴です。帯電防止素材。首調整ゴム・両胸ポケット・左胸ファスナーポケット・左袖ペン差し(二重)・両脇ポケット・保冷剤用メッシュポケット・左内側バッテリーポケット・ファン用リング(TPU)・袖口Wボタン 有
【1】防風性高い素材使用【2】シワになりにくい

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023) 材質【交織トロピカル】ポリエステル75%・綿25% 6シルバー サイズLL 胸囲(cm)124 肩幅(cm)54 袖丈(cm)26 着丈(cm)68 機能【1】ファン落下帽子ネット付き【2】空気の漏れにくいランヤード
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする