空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(#8600)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 14749449 品番 #8600-KS036
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

タフコレ長袖ブルゾン チャコールを七分袖に加工変え!首、背中風気路付き、背中に保冷剤ポケット付、綿100%。業界では珍しい七分袖空調風神服。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023) チャコール サイズM 胸囲(cm)116 肩幅(cm)50 袖丈(cm)26 着丈(cm)64 機能【1】脇ファン使用【2】背中保冷ポケット付き【3】首、背中風気路付き 素材綿100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする