FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 空調・水冷ウェア
FUKUTOKU(福徳産業)の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(#8600)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14749458
品番
#8600-KS036
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
タフコレ長袖ブルゾン チャコールを七分袖に加工変え!首、背中風気路付き、背中に保冷剤ポケット付、綿100%。業界では珍しい七分袖空調風神服。
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)
色
チャコール
サイズ
L
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
39
着丈(cm)
66
機能
【1】脇ファン使用【2】背中保冷ポケット付き【3】首、背中風気路付き
素材
綿100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。