※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 仮設機材
サンコー(三甲)の 単管ジョイント
フェンス ジョイント
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
ST型
注文コード
14749833
品番
80519800TM
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PC
色
透明/透明
外寸(mm)
102×55×60
種別
ST型
適合パイプ径(Φmm)
(嵌合)フェンスN-2、フェンスN-3、フェンスS-1
嵌合商品
フェンス S-1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜99までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量100以上のご注文
無料
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません