サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ(ベタ目)
クミコン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14752116
品番
21341101GL802
参考基準価格(税別)
¥13,580
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
容量(L)
207
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
838×503×565
色
ライトグレー
名入れ
なし
仕様
(カード差し取付面)4辺(各2箇所)(ただし、底面パーツには102型取付不可)
種別
TP486LJ
材質
PP
タイプ
TP規格
有効内寸(mm)
795×460×543
外寸(mm)
838×503×565
内寸(mm)
803×468×553
対応
持ち手カバー
フタ
なし
底形状
TPタイプ
圧縮荷重(kN[kgf])
15.89(1620)
適合カード差し
5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)
コンテナ種類
ベタ目
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量4〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量4〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
沖縄地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません