KF92522G-KS036 空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92522G) サンエス 14752267 KF92522G-KS036 空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92522G) サンエス 14752267 KF92522G-KS036 空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92522G) サンエス 14752267 KF92522G-KS036 空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92522G) サンエス 14752267 KF92522G-KS036 空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92522G) サンエス 14752267 KF92522G-KS036 空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92522G) サンエス 14752267

空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92522G)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 14752267 品番 KF92522G-KS036
参考基準価格(税別)¥32,200 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

より安全に!高視認安全服リニューアル!▲360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)▲脇ファン仕様▲背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様▲フルハーネス対応

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023) 10蛍光イエロー サイズL 胸囲(cm)116 肩幅(cm)46 着丈(cm)68 機能【1】脇ファン使用【2】反射材使用【3】フルハーネス対応 素材オックス ポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする