サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の 折りたたみコンテナ
マドコン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14752694
品番
55903000BLCOPTM
参考基準価格(税別)
¥9,530
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
オールプラスチック製
容量(L)
33
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×230
色
ブルー/透明
フタの有無
あり
折りたたみ時高さ(mm)
95
名入れ
なし
仕様
(カード差し取付面)4辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、オリコンP31B(透明)、オリコンP31B
種別
C-30B
材質
PP
タイプ
FOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ
有効内寸(mm)
493×335×200
外寸(mm)
530×366×230
内寸(mm)
494×336×200
機構
両短辺上枠両端部及びフタ噛み合わせ部にラベル剥離用線シボ面有
底形状
斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
11.73(1196)
適合カード差し
21型(ワンタッチ式)
嵌合商品
オリコン P31B
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません