曜日別特売
EF92462R-KS051W フローズンベスト プロ(フローズンベスト用バッテリー セット RD9241)(ペルチェデバイス6個搭載)(EF92462R) サンエス 14752766

EF92462R-KS051W フローズンベスト プロ(フローズンベスト用バッテリー セット RD9241)(ペルチェデバイス6個搭載)(EF92462R) サンエス 14752766
EF92462R-KS051W フローズンベスト プロ(フローズンベスト用バッテリー セット RD9241)(ペルチェデバイス6個搭載)(EF92462R) サンエス 14752766
EF92462R-KS051W フローズンベスト プロ(フローズンベスト用バッテリー セット RD9241)(ペルチェデバイス6個搭載)(EF92462R) サンエス 14752766
EF92462R-KS051W フローズンベスト プロ(フローズンベスト用バッテリー セット RD9241)(ペルチェデバイス6個搭載)(EF92462R) サンエス 14752766
EF92462R-KS051W フローズンベスト プロ(フローズンベスト用バッテリー セット RD9241)(ペルチェデバイス6個搭載)(EF92462R) サンエス 14752766
EF92462R-KS051W フローズンベスト プロ(フローズンベスト用バッテリー セット RD9241)(ペルチェデバイス6個搭載)(EF92462R) サンエス 14752766
EF92462R-KS051W フローズンベスト プロ(フローズンベスト用バッテリー セット RD9241)(ペルチェデバイス6個搭載)(EF92462R) サンエス 14752766
EF92462R-KS051W フローズンベスト プロ(フローズンベスト用バッテリー セット RD9241)(ペルチェデバイス6個搭載)(EF92462R) サンエス 14752766

フローズンベスト プロ(フローズンベスト用バッテリー セット RD9241)(ペルチェデバイス6個搭載)(EF92462R)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード14752766品番EF92462R-KS051W
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

驚きの冷却体験!ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」。ペルチェデバイスを6個搭載したバッテリー2個使用タイプ。ペルチェデバイスが装着しやすい特殊仕様。ペルチェデバイス3個では冷却感が物足りない人向け。

付属品脱着式バッテリー収納ポケット×2、ペルチェデバイス×6セット内容RD9241 11ホワイト モバイルバッテリー×2セット9ブラックサイズF材質(本体)メッシュ:ポリエステル100%胸囲(cm)85~112連続運転時間(h)【弱】6【中】4.5【強】3.5使用環境温度(℃)20~45芯材PP100%温度調節3段階(強・中・弱)
注意
※体調が優れない時の着用はお控えください。(推奨バッテリー「RD9222N」or「RD9241」)
※ペルチェデバイスを6個使用する場合、バッテリーは2個必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする