前
サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
フローズンベスト(フローズンベスト用バッテリー セット RD9241)(ペルチェディバイス3個搭載)(EF92572)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14752800
品番
EF92572-KS051
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
驚きの冷却体感!ペルチェデバイスを3個搭載しています。保冷剤ポケット付きで、イージーコントロール仕様です(胸ボタン)。ハニカムメッシュを使用しているので、接触時のサラサラ感がUPしています。
セット内容
RD9241 11ホワイト モバイルバッテリー
材質
【別布】タフタ(ナイロン100%)
色
11ホワイト
サイズ
S
材質(本体)
メッシュ(ポリエステル100%)
胸囲(cm)
76〜104
連続運転時間(h)
【弱】6【中】4.5【強】3.5
温度調節
3段階(強・中・弱)
注意
※体調が優れない時の着用はお控えください。
※空調風神服のバッテリーは使用不可。