FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 空調・水冷ウェア
FUKUTOKU(福徳産業)の 長袖 空調ウェア・服
空調風神服 防炎ブルゾン保護カバー付 (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14752845
品番
#8000-KS052
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
首、背中風気路付き。背中に保冷剤ポケット付き。溶接にも使える防炎加工ブルゾン。
セット内容
RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット
色
24Lブルー
サイズ
3L
胸囲(cm)
132
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
70
素材
プロテクサFR 難燃ビニロン75%、綿25%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。