空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 14753028 品番 #8500-KS052
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

綿100%の長袖タイプ

セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット チャコール サイズM 胸囲(cm)116 肩幅(cm)50 袖丈(cm)54 着丈(cm)64 素材綿100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする