KF90450-KS052 空調風神服 長袖ワークブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14753850 KF90450-KS052 空調風神服 長袖ワークブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14753850 KF90450-KS052 空調風神服 長袖ワークブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14753850 KF90450-KS052 空調風神服 長袖ワークブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14753850 KF90450-KS052 空調風神服 長袖ワークブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14753850

空調風神服 長袖ワークブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 14753850 品番 KF90450-KS052
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

動きやすく、汗をかいても爽やかなワークブルゾン

セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット 6シルバーグレー サイズM 胸囲(cm)116 肩幅(cm)50 袖丈(cm)54 着丈(cm)64 素材ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする