セフティーコンテナー A

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14754618 品番 10115500OR301
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
容量(L)46.5 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)535×370×305 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)477×320×286 オレンジ 名入れなし 仕様3ツ組可能 適合(嵌合)サンテナーB#50シリーズ 材質PP 有効内寸(mm)477×320×286 外寸(mm)535×370×305 内寸(mm)487×330×296 フタなし 底形状斜格子網目 圧縮荷重(kN[kgf])14.19(1447) コンテナ種類メッシュ 嵌合商品ホームオリコン S30M
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜7までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量8以上のご注文無料
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14754618
2023-08-17
用途:
農作業
建設業・工事業

じゃがいも仕分けして保存させるために購入しました。
底もメッシュになっているので通気性が良く、積み重ねても安定しています。
ずっと昔のものよりとても軽いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする