曜日別特売
KF90540N-KS052 空調風神服 長袖ワークブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14754970

KF90540N-KS052 空調風神服 長袖ワークブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14754970
KF90540N-KS052 空調風神服 長袖ワークブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14754970
KF90540N-KS052 空調風神服 長袖ワークブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14754970
KF90540N-KS052 空調風神服 長袖ワークブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14754970
KF90540N-KS052 空調風神服 長袖ワークブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14754970
KF90540N-KS052 空調風神服 長袖ワークブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14754970

空調風神服 長袖ワークブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズXL
3ネイビー
内容量1セット注文コード14754970品番KF90540N-KS052
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

深みのあるソフトな風合いがクールな売れ筋ブルゾン

セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット3ネイビーサイズXL胸囲(cm)132肩幅(cm)56袖丈(cm)60着丈(cm)70素材ポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする